Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NA2FPMM Kabeladapter RCA XLR Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NA2FPMM Kabeladapter RCA XLR Silber
Neutrik NA2FPMM Kabeladapter RCA XLR Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-14140866
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NA2FPMM
EAN/GTIN:
     5410329375560
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Zertifizierung
IEC 268-12
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
XLR
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
19 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.