Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HR4511C Bohrhammer 1350 W 280 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HR4511C Bohrhammer 1350 W 280 RPM
Makita HR4511C Bohrhammer 1350 W 280 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-13659934
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HR4511C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
  • ANTI VIBRATION TECHNOLOGY, schlaggedämpfter Schaltergriff - Staubgeschützte Werkzeugaufnahme, geeignet für SDS-MAX - Vollwellenelektronik und Sanftanlauf - Schlag- und Drehzahl präzise vorwählbar - Verschleißanzeige für Kohlebürsten - Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter - 16-fache Meißelverstellung und Rutschkupplung - Leerlaufschlagfest - Neue selbstabschaltende Kohlebürsten mit erhöhter Lebensdauer
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
45 mm
Nenndrehzahl (max.)
280 RPM
Aufprallenergie (max.)
9.4 J
Schlagzahl
2750 BPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
125 mm
Sonstige Funktionen
Gewicht (mit Batterie)
8400 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1350 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
458 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
288 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 796,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,26*
€ 998,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,41*
€ 990,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,68*
€ 964,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,44*
€ 956,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,66*
€ 948,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.