Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DP4011 Bohrmaschine 2900 RPM Ohne Schlüssel 2,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DP4011 Bohrmaschine 2900 RPM Ohne Schlüssel 2,3 kg
Makita DP4011 Bohrmaschine 2900 RPM Ohne Schlüssel 2,3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-13659900
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DP4011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Rücklauf
Ja
Leistungen
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
2900 RPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
1200 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2900 RPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Technische Details
Typ
Bohrer
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
720 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,72*
€ 190,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
69001430032
ab € 17,89*
Zubehör
Bohrcraft
11001310019
ab € 12,48*
Zubehör
Johann Eberhard
01200008K
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.