|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-130192377 Herst.-Nr.: IADAP USB4C-40G EAN/GTIN: 8059018366419 |
|
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Grau |  | Datenübertragungsrate | 40 Gbit/s |  | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |  | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | CE, REACH, RoHS | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB-C 4.0 |  | Anschluss 2 | USB-C 4.0 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | Logistikdaten | Garantiezeit | 2 Jahr(e) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 13 mm |  | Tiefe | 19 mm |  | Höhe | 16 mm |  | Gewicht | 6 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |