Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 89604 Serviette Rot Textil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 89604 Serviette Rot Textil
Papstar 89604 Serviette Rot Textil
Papstar 89604 Serviette Rot Textil
Artikel-Nr.:
     CIDE1-121594541
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     89604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Party-Einweggeschirr
Party-Geschirrset
Die weißen Servietten der DAILY Collection sind die perfekte Wahl für eine nachhaltige und zugleich praktische Tischgestaltung. Sie sind angenehm weich, formstabil und somit ideal für den täglichen Gebrauch in Gastronomie, Hotels und Catering geeignet. Dank der bewährten PAPSTAR-Qualität bieten diese Servietten eine elegante Optik zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Darüber hinaus wird durch die Verwendung von recyceltem Material und die FSC®-Zertifizierung ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz geleistet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Länge (mm)
240 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Textil
Form
Quadratisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
82554
€ 5,45*
Sonstiges
PAPSTAR
86245
€ 3,86*
Sonstiges
PAPSTAR
89600
€ 5,62*
Sonstiges
PAPSTAR
89601
€ 5,68*
Sonstiges
PAPSTAR
89602
€ 5,68*
Sonstiges
PAPSTAR
89606
€ 5,70*
Sonstiges
PAPSTAR
89605
€ 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.