Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® 3-in-1 Privacy Schutz Set iPhone 16 Pro Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® 3-in-1 Privacy Schutz Set iPhone 16 Pro Max
PanzerGlass ® 3-in-1 Privacy Schutz Set iPhone 16 Pro Max
PanzerGlass ® 3-in-1 Privacy Schutz Set iPhone 16 Pro Max
PanzerGlass ® 3-in-1 Privacy Schutz Set iPhone 16 Pro Max
PanzerGlass ® 3-in-1 Privacy Schutz Set iPhone 16 Pro Max
PanzerGlass ® 3-in-1 Privacy Schutz Set iPhone 16 Pro Max
PanzerGlass ® 3-in-1 Privacy Schutz Set iPhone 16 Pro Max
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120870140
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     B1294+P2864+1284
EAN/GTIN:
     5715685003462
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Willst du den ultimativen Schutz für dein Handy? Und in Sachen Privatsphäre? Such nicht weiter! Dieses 3-in-1-Paket von PanzerGlass® enthält ein MagSafe-kompatibles HardCase, einen Hoops® Kameraschutz mit transparentem Rahmen und einen Ultra-Wide Fit Displayschutz, der den Inhalt deines Displays für alle außer dir praktisch unsichtbar macht. Mit diesem Paket ist dein Handy sicher vor Kratzern, Stürzen und allem anderen, was das Leben so mit sich bringt, sogar vor neugierigen Blicken der Nachbarn.


Die Rückseite dieses HardCases besteht zu 100 % aus recyceltem Plastik, während der Kunststoffrahmen zu 44 % aus pflanzlichen Rohstoffen besteht. Der Displayschutz besteht zu 60 % aus recyceltem Material und hat eine extrem hohe Kratzfestigkeit. Und was ist mit dem Hoops® Kameraschutz? Der Schutz bewahrt deine Kameralinsen vor Kratzern und Rissen, die bleibende Narben auf allen zukünftigen Fotos hinterlassen würden.


Das 3-in-1-Schutzpaket verlängert die Lebensdauer deines Handys, damit du es eines Tages an eine andere Person weitergeben kannst, die es genauso liebt wie du. Dies ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten. Eine andere ist, weniger Verpackung zu verwenden und sie nachhaltiger zu gestalten: Im Jahr 2024 haben wir die Papiermenge in unserem Verpackungsdesign für die Kernprodukte von PanzerGlass® um durchschnittlich 66%* reduziert und liefern alle unsere Produkte in recycelbaren FSC™-zertifizierten Verpackungen aus.


Auch die Installation ist einfach. Montiere einfach den Displayschutz mit dem beiliegenden EasyAligner, bringe den Kameraschutz an und klicke das HardCase an. Um es noch einfacher zu machen, haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und einen QR-Code für den schnellen Zugriff auf unser Online-Anleitungsvideo beigefügt. Und wenn alles installiert ist, musst du nie wieder befürchten, dass dein Handy zu Boden fällt. Das wird vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wirst du bereuen, dass du nicht auf "In den Warenkorb" geklickt hast.


*Reduktion von 2022-2024 gemessen durch Vergleich ausgewählter Produkte aus dem Kernsortiment von PanzerGlass®.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Einbauwanne
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
159.27 x 73.85 mm
Breite
73.85 mm
Dicke
0.63 mm
Tiefe
0.63 mm
Höhe
159.27 mm
Gewicht
19 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat, Silikon
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Private Filterungsfunktion
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
94 g
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 16 Pro Max
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 41,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.