Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® 3-in-1 Schutz Set iPhone 16 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® 3-in-1 Schutz Set iPhone 16 Pro
PanzerGlass ® 3-in-1 Schutz Set iPhone 16 Pro
PanzerGlass ® 3-in-1 Schutz Set iPhone 16 Pro
PanzerGlass ® 3-in-1 Schutz Set iPhone 16 Pro
PanzerGlass ® 3-in-1 Schutz Set iPhone 16 Pro
PanzerGlass ® 3-in-1 Schutz Set iPhone 16 Pro
PanzerGlass ® 3-in-1 Schutz Set iPhone 16 Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120870132
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     B1292+2862+1284
EAN/GTIN:
     5715685003394
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Hat dein Handy das Beste verdient? Du auch? Wir glauben ja! Deshalb haben wir das ultimative 3-in-1-Schutzpaket zusammengestellt! Für dich und all die anderen Handy-Liebhaber da draußen! Mit einem MagSafe-kompatiblen HardCase, einem Ultra-Wide Fit Displayschutz und einem HoopsTM Kameraschutz mit transparentem Rahmen schützt dieses Paket dein Handy vor Kratzern, Stürzen und allem anderen, was das Leben so mit sich bringt. Der Displayschutz ist außerdem mit einer wischfesten Beschichtung versehen, die Fingerabdrücke und Fettspuren reduziert. 


Die Rückseite des HardCase besteht zu 100 % aus recyceltem Plastik. Es verfügt sogar über eine abnehmbare magnetische Ringhalterung, mit der du dein Handy ganz einfach mit einer Hand bedienen kannst, ohne es fallen zu lassen. Der Displayschutz besteht zu 60% aus recyceltem Glas und bietet eine hohe Kratzfestigkeit. Und der HoopsTM Kameraschutz für das Objektiv? Es bewahrt deine Kameralinsen vor Kratzern, die sonst bleibende Narben auf allen zukünftigen Fotos hinterlassen würden. 


Das 4-in-1-Schutzpaket verlängert die Lebensdauer deines Handys, damit du es eines Tages an eine andere Person weitergeben kannst, die es genauso liebt wie du. Das ist der neue Lebenszyklus deines Handys und eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten. Eine andere ist, weniger Verpackung zu verwenden: Im Jahr 2024 haben wir die Papiermenge in den Verpackungen unserer Kernprodukte von PanzerGlass® um durchschnittlich 66 %* reduziert. Und natürlich liefern wir alle unsere Produkte weiterhin in recycelbaren FSC™-zertifizierten Verpackungen aus. 


Die Installation ist einfach. Montiere einfach den Displayschutz mit dem beiliegenden EasyAligner aus 100% recyceltem Plastik, bringe den Kameraschutz an, klicke das HardCase an und befestige den Magnetring. Um es noch einfacher zu machen, haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und einen QR-Code für den schnellen Zugriff auf unser Online-Anleitungsvideo beigefügt. Und denk dran: Einmal angebracht, musst du nie wieder befürchten, dass dein Handy auf den Boden fällt. Das wird vielleicht nicht passieren, aber andererseits ... es könnte! 


*Reduktion von 2022-2024 gemessen durch Vergleich ausgewählter Produkte aus dem Kernsortiment von PanzerGlass®.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Einbauwanne
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
145.75 x 67.64 mm
Breite
67.64 mm
Dicke
0.71 mm
Tiefe
0.71 mm
Höhe
145.75 mm
Gewicht
66 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat, Silikon
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
98 g
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 16 Pro
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.