Audio | Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 20 W |
| Audio Kanäle | 2.0 Kanäle |
| Eingebaute Audio-Decoder | DTS:X, Dolby Digital, IMAX Enhanced |
| Soundmodus | AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
| TV-Tonmodus Teilen | Ja |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
TV-Tuner | Tunertyp | Analog & Digital |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Lieferumfang | Desktop-Ständer | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
| Anzahl RF Anschlüsse | 2 |
| Common Interface Plus (CI+) Version | 1.4 |
| Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | SimpLink |
Smart TV | Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Web OS |
| Version des Betriebsystems | 24 |
| Zeitverschiebung | Ja |
| Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja |
| Smart-Modi | Kino, Energiesparend, Filmemacher, Sport, Standard, lebendig |
| Integierter Chromecast | Ja |
| Video-Apps | Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, NOW TV, Netflix, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube |
Energie | Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 83 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 214 kWh |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energiesparmodus | Ja |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen | Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1677 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 370 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 1055 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 35000 g |
| Breite (ohne Standfuß) | 1677 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 30.9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 965 mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 33000 g |
| Breite der Standhalterung | 1360 mm |
| Tiefe der Standhalterung | 370 mm |
Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 1820 mm |
| Verpackungstiefe | 200 mm |
| Verpackungshöhe | 1115 mm |
| Paketgewicht | 44600 g |
Netzwerk | WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Bluetooth-Profile | A2DP |
| Webbrowser | Ja |
Sonstige Funktionen | Gewährleistungsfrist | 2 Jahr(e) |
Management-Funktionen | Sprachsteuerung | Ja |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
| Programmierphase | 8 Tag(e) |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 37 |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
| Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
Design | Produktfarbe | Blau |
| VESA-Halterung | Ja |
| Name der Farbe | Ashed Blue |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 300 mm |
| Ständertyp | Beinständer |
Markeneigenschaften | LG-Technologien (AV/TV) | AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, Dynamic Tone Mapping Pro, Filmmaker Mode™, LG Sound Sync, ThinQ™, WOW Interface, WOW Orchestra |
Leistungen | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Verbesserung des Videotexts | Ja |
| Videotext | 2000 Seiten |
| Untertitelfunktion | Ja |
| Unterstützte Videoformate | HEVC, VP9 |
| AI-Upscale | Ja |
| Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung | Local Dimming |
| Bildverarbeitungsverfahren | LG AI Picture Pro |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| Spiel-Funktionen | Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Optimizer, HGiG, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) |
| USB-Aufnahme | Ja |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 75 " |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | QNED |
| Bildschirmform | Flach |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Motion Interpolation Technologie | Motion Pro |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Edge-LED |
| Wiederholfrequenz | 120 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 189 cm |