Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F4542-L150 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1000 W 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F4542-L150 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1000 W 8 AC-Ausgänge
Fujitsu S26361-F4542-L150 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 1000 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE1-12018778
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4542-L150
EAN/GTIN:
     4051554340575
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
USV-Geräte von Fujitsu gewährleisten einen leistungsfähigen Schutz der Stromversorgung für Systeme und Daten und schützen so zuverlässig vor Stromausfällen, Stromschwankungen und elektrischen Störungen. Fujitsu bietet sowohl Netzinteraktive (Voltage Independent, VI) als auch Online-Geräte (Voltage and Frequency Independent, VFI) mit Doppelwandlertechnologie gemäß USV-Klassifizierung nach IEC 62040-3. Kapazitäten von bis zu 3000 VA bieten die richtige Stromversorgung und Technologie für alle individuellen Anforderungen. Der Einsatz einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) kann sich für Ihr Unternehmen vor allem in finanzieller Hinsicht auszahlen: Nach einem Stromausfall verlorene oder beschädigte Daten suchen und wiederherstellen zu müssen, kann eine Menge Zeit und Geld kosten. In solchen Fällen trägt eine USV zum Schutz Ihrer Daten bei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
171 mm
Tiefe
439 mm
Höhe
219 mm
Gewicht
24100 g
Akku/Batterie
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
7 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
24 min
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.5 kVA
Ausgangsleistung
1000 W
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: fujitsu ups, ups, ups 1500va
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 581,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,71*
€ 767,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,37*
€ 758,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,50*
€ 745,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,16*
€ 733,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,88*
€ 692,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.