Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Perspectives on Volunteering: Voices from the South (Nonprofit and Civil Society Studies) Buch Gesellschaft Englisch Hardcover 300 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Perspectives on Volunteering: Voices from the South (Nonprofit and Civil Society Studies) Buch Gesellschaft Englisch Hardcover 300 Seiten
ISBN Perspectives on Volunteering: Voices from the South (Nonprofit and Civil Society Studies) Buch Gesellschaft Englisch Hardcover 300 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118782226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783319398976
EAN/GTIN:
     9783319398976
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
Bücher über Medien, Kommunikation
Medien-, Kommunikationsbücher
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesellschaft
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Englisch
Typ
Papierbuch
Anzahl der Seiten
300 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Springer
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
08/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783319398976
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
233 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 99,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.