Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtorm SolarBooster 28W - Foldable Solar Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtorm SolarBooster 28W - Foldable Solar Panel
Xtorm SolarBooster 28W - Foldable Solar Panel
Xtorm SolarBooster 28W - Foldable Solar Panel
Xtorm SolarBooster 28W - Foldable Solar Panel
Xtorm SolarBooster 28W - Foldable Solar Panel
Xtorm SolarBooster 28W - Foldable Solar Panel
Xtorm SolarBooster 28W - Foldable Solar Panel
Xtorm SolarBooster 28W - Foldable Solar Panel
Xtorm SolarBooster 28W - Foldable Solar Panel
Xtorm SolarBooster 28W - Foldable Solar Panel
Xtorm SolarBooster 28W - Foldable Solar Panel
Xtorm SolarBooster 28W - Foldable Solar Panel
Xtorm SolarBooster 28W - Foldable Solar Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118764318
Hersteller:
     Xtorm
Herst.-Nr.:
     XR2S28
EAN/GTIN:
     8718182277951
Suchbegriffe:
Ladegerät
Ladegeräte Handy
Aufladegeräte
Aufladegerät
Mit dem faltbaren Xtorm 28W SolarBooster erhalten Ihre mobilen Geräte bei Outdoor-Abenteuern #MoreEnergy durch die Kraft der Sonne! Schließen Sie einfach Ihr Smartphone, Tablet oder Ihre Powerbank an das Solarpanel an und nutzen Sie die Energie des SolarBoosters, um Ihre Geräte wieder mit Energie zu versorgen.

Genießen Sie Ihre Wanderung oder einen anderen Outdoor-Trip, ohne sich Gedanken über den Batteriestatus Ihrer Geräte machen zu müssen, und bleiben Sie dabei völlig netzunabhängig. Mit dem SolarBooster in Kombination mit der Kraft der Sonne bleiben Sie während Ihres Abenteuers in Verbindung und können zu jedem abgelegenen Ort navigieren.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
28 W
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Anschluss 1 Ausgangsleistung
15 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
15 W
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
3 A
Sonstige Funktionen
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
226 mm
Verpackungstiefe
284 mm
Verpackungshöhe
309 mm
Paketgewicht
1075 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
887 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
910 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
460 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Leistungen
Aufladetyp
Draußen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
Solar
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.