Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 Server Rack (2U) DDR5-SDRAM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 Server Rack (2U) DDR5-SDRAM
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 Server Rack (2U) DDR5-SDRAM
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 Server Rack (2U) DDR5-SDRAM
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 Server Rack (2U) DDR5-SDRAM
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 Server Rack (2U) DDR5-SDRAM
Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 Server Rack (2U) DDR5-SDRAM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118315373
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R2547SC400IN-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Primergy
fujitsu primergy rx200
primergy
fujitsu primergy
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Silber
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2022 Datacenter Windows Server 2022 Standard Windows Server 2019 Datacenter Windows Server 2019 Standard Windows Server 2019 Essentials SUSE® Linux Enterprise Server 15 Red Hat® Enterprise Linux 8
Speichermedium
HDD Größe
2.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
16
Speicher
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8000 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.2 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
86.9 mm
Gewicht
32000 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.010,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.010,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.171,23*
€ 2.583,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.153,14*
€ 2.562,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.088,31*
€ 2.485,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.046,21*
€ 2.434,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.010,35*
€ 2.392,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.