Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong 5G Router AX3000 Router für Mobilfunknetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strong 5G Router AX3000 Router für Mobilfunknetz
Strong 5G Router AX3000 Router für Mobilfunknetz
Strong 5G Router AX3000 Router für Mobilfunknetz
Strong 5G Router AX3000 Router für Mobilfunknetz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118161142
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     5GROUTERAX3000
EAN/GTIN:
     9120072376603
Suchbegriffe:
DECT Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Benutzerhandbuch
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
RJ-11 ports Quantität
1
USB-Port-Typ
USB Typ-A
USB Anschluss
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3
Firewall
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
URL-Filterung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
800 g
Design
Gerätetyp
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
574,2402 Mbit/s
WLAN-Frequenz
5 GHz
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
5G
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
Anzahl SIM-Karten
1
SIM-Kartentyp
NanoSIM
Leistungen
Sendeleistung (CE)
20 - 23 dbm
Kontrolle durch Eltern
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Externes Netzteil
Ja
Ethernet LAN Charakteristiken
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/IPv6
Antenne
Antennentyp
Intern
Anzahl der Antennen
4
Serielles interface
Serielle Schnittstelle
RJ-11
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 210,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,55*
€ 250,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,93*
€ 240,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,05*
€ 236,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,38*
€ 233,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.