Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger CreArt Squishmallows - Malen nach Zahlen für Erwachsene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger CreArt Squishmallows - Malen nach Zahlen für Erwachsene
Ravensburger CreArt Squishmallows - Malen nach Zahlen für Erwachsene
Ravensburger CreArt Squishmallows - Malen nach Zahlen für Erwachsene
Ravensburger CreArt Squishmallows - Malen nach Zahlen für Erwachsene
Ravensburger CreArt Squishmallows - Malen nach Zahlen für Erwachsene
Ravensburger CreArt Squishmallows - Malen nach Zahlen für Erwachsene
Ravensburger CreArt Squishmallows - Malen nach Zahlen für Erwachsene
Ravensburger CreArt Squishmallows - Malen nach Zahlen für Erwachsene
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117934366
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     23727
EAN/GTIN:
     4005556237272
Suchbegriffe:
Malen nach Zahlen
malen nach zahlen ravensburger
malen nach zahlen
Coole Motive, leuchtende Farben und glänzender Lack für ein perfektes Finish. Das trendige Motiv Squishmallows sorgt für großartigen Malspaß für Erwachsene ab 12 Jahren. Die Motivlinien sind bereits aufgedruckt und nummeriert und werden mit den fertig gemischten Acrylfarben ausgemalt. Das ist Malspaß mit Erfolgsgarantie für einen einzigartigen Wandschmuck. So einfach war malen noch nie!

Mit CreArt - Malen nach Zahlen von Ravensburger den Weg zur inneren Ruhe und Entspannung finden. Einfach auspacken und los malen: jedes Malset enthält alles, was zum Malen benötigt wird und es ist kein Mischen der Farben notwendig. Das fertig gemalte Bild eignet sich als trendige Dekoration in jedem Zuhause. Das Ravensburger CreArt - Malen nach Zahlen Programm bietet eine große Motivauswahl für Kinder und Erwachsene.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Guss-/Mal-Set für Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Minimale Anzahl an Spielern
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
180 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.