Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki G1813DVE WQZ Winkelschleifer 12,5 cm 8000 RPM 2,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki G1813DVE WQZ Winkelschleifer 12,5 cm 8000 RPM 2,9 kg
Hikoki G1813DVE WQZ Winkelschleifer 12,5 cm 8000 RPM 2,9 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117885249
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     G1813DVE WQZ
EAN/GTIN:
     4966376407217
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer 18v
akku winkelschleifer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Tragetasche
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Motortyp
Bürstenloser Motor
Griffpositionenanzahl
1
Schutz vor Neustart
Ja
Soft-Start
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Austauschbare Batterie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Länge (mm)
389 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
8000 RPM
Bohrung
22 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
3000 RPM
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer 2 akkus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,66*
€ 526,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,15*
€ 526,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,89*
€ 483,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,88*
€ 472,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,88*
€ 449,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.