|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-117520912 Herst.-Nr.: 88119 EAN/GTIN: 4043619881192 |
| |
|
|  |  |
 | Diese Keystone Module von Delock können zum Anschluss von Netzwerkkabeln verwendet werden und eignen sich zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 19.6 mm |  | Tiefe | 39.5 mm |  | Höhe | 16.2 mm | Merkmale | Bauart | Flach |  | Produktfarbe | Weiß |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | LSA |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | AWG Kabelgröße | 26/22 |  | unterstütze Kabeltypen | Cat6a |  | Gehäusematerial | Zink |  | Pinbelegung Modularstecker | T568A/B |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |