Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88118 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88118 Keystone-Modul
DeLOCK 88118 Keystone-Modul
DeLOCK 88118 Keystone-Modul
DeLOCK 88118 Keystone-Modul
DeLOCK 88118 Keystone-Modul
DeLOCK 88118 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117520910
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88118
EAN/GTIN:
     4043619881185
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
modularbuchsen rj45 cat 6a
modularbuchsen rj45
modularbuchse cat6a
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.6 mm
Tiefe
39.5 mm
Höhe
16.2 mm
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
LSA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
26/22
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Gehäusematerial
Zink
Pinbelegung Modularstecker
T568A/B
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.