Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Keystone Modul RJ45 Buchse zu LSA Cat.6A werkzeugfrei rot Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Keystone Modul RJ45 Buchse zu LSA Cat.6A werkzeugfrei rot Set
DeLOCK Keystone Modul RJ45 Buchse zu LSA Cat.6A werkzeugfrei rot Set
DeLOCK Keystone Modul RJ45 Buchse zu LSA Cat.6A werkzeugfrei rot Set
DeLOCK Keystone Modul RJ45 Buchse zu LSA Cat.6A werkzeugfrei rot Set
DeLOCK Keystone Modul RJ45 Buchse zu LSA Cat.6A werkzeugfrei rot Set
DeLOCK Keystone Modul RJ45 Buchse zu LSA Cat.6A werkzeugfrei rot Set
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117520909
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88115
EAN/GTIN:
     4043619881154
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Diese Keystone Module von Delock können zum Anschluss von Netzwerkkabeln verwendet werden und eignen sich zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.6 mm
Tiefe
39.5 mm
Höhe
16.2 mm
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Rot
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
LSA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
26/22
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
Gehäusematerial
Zink
Pinbelegung Modularstecker
T568A/B
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.