Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset DESK 800A DECT-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset DESK 800A DECT-Telefon Schwarz
Gigaset DESK 800A DECT-Telefon Schwarz
Gigaset DESK 800A DECT-Telefon Schwarz
Gigaset DESK 800A DECT-Telefon Schwarz
Gigaset DESK 800A DECT-Telefon Schwarz
Gigaset DESK 800A DECT-Telefon Schwarz
Gigaset DESK 800A DECT-Telefon Schwarz
Gigaset DESK 800A DECT-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116810315
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30350-H225-B101
EAN/GTIN:
     4250366869025
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
208 mm
Gewicht
592 g
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.