Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL20 Gen10+ Server Rack (1U) Intel® Xeon® E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL20 Gen10+ Server Rack (1U) Intel® Xeon® E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL20 Gen10+ Server Rack (1U) Intel® Xeon® E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL20 Gen10+ Server Rack (1U) Intel® Xeon® E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL20 Gen10+ Server Rack (1U) Intel® Xeon® E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W
HPE ProLiant DL20 Gen10+ Server Rack (1U) Intel® Xeon® E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116082312
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P66394-421
EAN/GTIN:
     190017690186
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp server
rack server
Suchen Sie nach einem kompakten und vielseitigen 1U-Server, der Workloads in einer Vielzahl an Umgebungen unterstützt? Der zuverlässige HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus Server bietet einen kompakten und vielseitigen Server mit erhöhter Sicherheit zu einem erschwinglichen Preis. Stellen Sie den tragbaren Formfaktor mit geringer Tiefe in kleinen Büros, Remotebüros oder Filialen als kompakte und dennoch leistungsstarke POS-Plattform in Transport-, Einzelhandels- und Gastronomieumgebungen oder als flexible Konfiguration zur Anpassung an räumlich begrenzte Umgebungen von Militär- und Regierungskunden bereit. Dieser 1U-Server mit 1 Socket mit Intel® Xeon® E-Prozessoren bietet einzigartige Leistung, Zuverlässigkeit und Verwaltung der Enterprise-Klasse zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Damit ist er die ideale Rack-Serverplattform für expandierende Unternehmen und Dienstleister. Die hervorragende Konfigurationsflexibilität ist auf eine Vielzahl von Geschäftsanforderungen und ein breites Spektrum von qualifizierten Optionen ausgerichtet, um verschiedensten Anforderungen gerecht zu werden.

Hauptmerkmale

Kompaktes, sicheres und zuverlässiges Design für eine kostengünstige Lösung
- HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus Server ist dank seiner geringen Gehäusetiefe von nur 15,05 Zoll eine mobile Lösung, die sich einfach in einer Vielzahl von Umgebungen bereitstellen lässt.
- HPE ProLiant DL20 Gen10 Server bietet die erstklassigen Qualitäts- und Designmerkmale, die die HPE ProLiant-Produktfamilie auszeichnen. Hierzu zählen der werkzeuglose Zugang zu Systemkomponenten und eine verbesserte Wartungsfreundlichkeit.
- Arbeiten Sie mit leichten Workloads bis zu einigen der anspruchsvollsten Anforderungen mit erschwinglichen Konfiguratiosoptionen und einer großen Vielfalt von HPE Qualified Options.

Die richtige Balance von Leistung, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Verwaltbarkeit für wachsende Geschäftsanforderungen
- Ihnen steht eine umfangreiche Auswahl an Intel Xeon E-Prozessoren mit zwei, vier, sechs oder acht Kernen und DDR4 ECC-Speicher mit bis zu 128 GB zur Verfügung, mit denen Sie alle potentiellen Workload-Anforderungen auf dem HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus Server erfüllen können.
- Erleben Sie herausragende Konfigurationsflexibilität mit Unterstützung von bis zu zwei Large Form Factor (LFF) oder sechs Small Form Factor Laufwerken (SFF), vier DDR4 UDIMMs, 290-W-, 500-W- oder 800-W-Netzteilen sowie einer effizienteren Bereitstellung von Optionen über HPE FlexibleLOM und PCIe Slots — jetzt auch mit Unterstützung von PCIe 4.0.
- Der zuverlässige HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus Server vereint einen dichten und kompakten Formfaktor mit redundanter Stromversorgung für einen unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb sowie für Datenschutz und -verfügbarkeit, selbst im Falle eines Stromausfalls.
- Zusätzlich zu integriertem 2 x 1 GbE haben Sie die Wahl zwischen HPE FlexibleLOM oder PCIe Standup-Adaptern mit unterschiedlicher Netzwerkbandbreite (1 GbE bis 10 GbE) und -struktur, so dass Sie das System an sich verändernde Geschäftsanforderungen anpassen und vergrößern können.
- HPE iLO5 bietet eine effizientere und einfachere Serververwaltung. Es ermöglicht eine umfangreiche Firmware-Bereitstellung, eine verbesserte GUI zur Vereinfachung der Verwaltung mit APIs nach Industriestandard und einen einfachen Systemdebugzugriff.

Sicherheitsinnovationen
- Nur Hewlett Packard Enterprise bietet Server nach Industriestandard wie den HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus Server, bei denen wichtige Firmware direkt auf Chipebene integriert ist. Dadurch sind Sicherheitsfunktionen in den gesamten Serverlebenszyklus integriert, beginnend mit der Silicon Root of Trust von HPE.
- Bevor das Serverbetriebssystem gestartet wird, werden Millionen von Zeilen von Firmwarecode ausgeführt. Mit Runtime Firmware Verification, bereitgestellt über die optionale HPE iLO Advanced Premium Security Edition, wird die Serverfirmware alle 24 Stunden geprüft. Die Gültigkeit und Vertrauenswürdigkeit von wichtiger Systemfirmware wird so verifiziert.
- Secure Recovery ermöglicht das Rollback der Server-Firmware auf den letzten fehlerfreien Stand oder die werkseitigen Einstellungen nach Erkennung des beeinträchtigten Servers.
- Zusätzliche Sicherheitsoptionen sind mit Trusted Platform Module (TPM) verfügbar, um nicht autorisierten Zugriff auf den Server zu verhindern und Artefakte zum Authentifizieren der Serverplattformen sicher zu speichern, während das Intrusion Detection Kit Protokolle erstellt und für weiteren Schutz warnt, wenn die Serverabdeckung abgenommen wird.

Branchenweit führende Services und einfache Bereitstellung
- HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus Server wird standardmäßig mit einer umfassenden Palette an HPE Pointnext Services ausgeliefert, sodass die Kunden ihre Systeme zuverlässig und mit geringem Risiko einrichten und für Agilität und Stabilität sorgen können.
- HPE Pointnext Services vereinfachen die Phasen Ihres IT-Prozesses. Experten für Advisory and Transformation Services kennen die Herausforderungen für Kunden und entwerfen eine optimale Lösung. Professional Services ermöglichen die schnelle Bereitstellung der Lösungen.
- Operational Services von HPE Pointnext Services umfassen: HPE Pointnext Complete Care, HPE Pointnext Tech Care und projektbasierte Services etwa für Integration und Leistung. Zusätzliche Services können für die individuelle Anpassung Ihrer Optionen in jeder Phase Ihres IT-Lebenszyklus hinzugefügt werden.
- HPE IT-Investitionslösungen helfen Ihnen dabei, sich in ein digitales Unternehmen mit IT-Wirtschaftlichkeit zu verwandeln, die auf Ihre Geschäftsziele ausgerichtet ist.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E-2336
Prozessor-Taktfrequenz
2.9 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Cache
12 MB
Motherboard Chipsatz
Intel C256
Anzahl installierter Prozessoren
1
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Rack-Einbau
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Matrox G200
Maximaler Grafikkartenspeicher
16 MB
Software
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows Server VMware ESXi Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Canonical Ubuntu
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
12 TB
RAID-Unterstützung
Ja
HDD Schnittstelle
SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
SSD Schnittstelle
SATA
Unterstützte SSD-Größen
2.5"
Anzahl der unterstützten SSDs
4
RAID Level
0, 1, 5, 10
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
128 GB
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherlayout
1 x 16 GB
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
800 W
Leistungen
Remote-Management
iLO 5 ASIC
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
434.6 mm
Tiefe
382.2 mm
Höhe
43.2 mm
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom BCM5720
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.135,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,95*
€ 1.461,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.222,89*
€ 1.455,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,09*
€ 1.417,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.165,67*
€ 1.387,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.135,57*
€ 1.351,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.