Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90113 Koaxialstecker Mini FAKRA Z 50 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90113 Koaxialstecker Mini FAKRA Z 50 Ohm
DeLOCK 90113 Koaxialstecker Mini FAKRA Z 50 Ohm
DeLOCK 90113 Koaxialstecker Mini FAKRA Z 50 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116064523
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90113
EAN/GTIN:
     4043619901135
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Verbindungstyp
Mini FAKRA Z
Anschluss 1
Mini FAKRA Z
Anschluss 2
Mini FAKRA Z
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Impedanz
50 Ohm
Produktfarbe
Aqua-Farbe, Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.