Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90112 Koaxialstecker Mini FAKRA 50 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90112 Koaxialstecker Mini FAKRA 50 Ohm
DeLOCK 90112 Koaxialstecker Mini FAKRA 50 Ohm
DeLOCK 90112 Koaxialstecker Mini FAKRA 50 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116040310
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90112
EAN/GTIN:
     4043619901128
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Verbindungstyp
Mini FAKRA
Anschluss 1
Mini FAKRA Z
Anschluss 2
Mini FAKRA Z
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Impedanz
50 Ohm
Produktfarbe
Aqua-Farbe, Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.