Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arlo Kameraabdeckung aus Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arlo Kameraabdeckung aus Silikon
Arlo Kameraabdeckung aus Silikon
Arlo Kameraabdeckung aus Silikon
Arlo Kameraabdeckung aus Silikon
Arlo Kameraabdeckung aus Silikon
Arlo Kameraabdeckung aus Silikon
Arlo Kameraabdeckung aus Silikon
Arlo Kameraabdeckung aus Silikon
Arlo Kameraabdeckung aus Silikon
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115154766
Hersteller:
     Arlo
Herst.-Nr.:
     VMA5300S-10000S
EAN/GTIN:
     193108146524
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
Sorgen Sie mit unserer leicht zu montierenden Kameraabdeckung aus Silikon dafür, dass sich Ihre Kameras in die Umgebung einfügen und vor Eindringlingen verborgen bleiben. Installieren Sie in Sekundenschnelle einen zusätzlichen Schutz vor Witterung an Ihrer Kamera.

Kompatibel mit den Kameras Arlo Pro 5, Pro 4, Pro 3 und Ultra

Das Tarnmuster sorgt dafür, dass sich Ihre Kamera an die Außenumgebung anpasst

Praktisches Design zum Aufstecken und Abnehmen, in Sekundenschnelle angebracht

Die exklusiv von Arlo entworfene Abdeckung bietet einen festen und sicheren Sitz, ohne die Funktion der Kamera zu beeinträchtigen

Leicht und langlebig: Hergestellt aus hochwertigem Silikonmaterial

IP65-zertifiziert, um extremen Wetterbedingungen standzuhalten

Kamera nicht enthalten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
32.7 g
Merkmale
Typ
Behausung
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Camouflage
Markenkompatibilität
Arlo
Gehäusematerial
Silikon
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
25 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
37.4 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.