Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Secure Kontaktsensor schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Secure Kontaktsensor schwarz
Philips Secure Kontaktsensor schwarz
Philips Secure Kontaktsensor schwarz
Philips Secure Kontaktsensor schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114657426
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514487284
EAN/GTIN:
     8719514487284
Suchbegriffe:
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
smarthome türsicherung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Selbstklebeband
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
110 g
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
ZigBee
Produktfarbe
Schwarz
Geeignet für
Tür/Fenster
Einfach zu bedienen
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 42,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.