|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-114657425 Herst.-Nr.: 8719514487222 EAN/GTIN: 8719514487222 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Lieferumfang | Selbstklebeband | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 72 mm |  | Verpackungstiefe | 72 mm |  | Verpackungshöhe | 140 mm |  | Paketgewicht | 140 g | Merkmale | Übertragungstechnik | Kabellos |  | Schnittstelle | ZigBee |  | Produktfarbe | Weiß |  | Geeignet für | Tür/Fenster |  | Einfach zu bedienen | Ja |  | Betriebstemperatur | -20 - 45 °C |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 |  | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 66 g | Energie | Akku-/Batterietyp | CR2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |