Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Secure Kontaktsensor Doppelpack schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Secure Kontaktsensor Doppelpack schwarz
Philips Secure Kontaktsensor Doppelpack schwarz
Philips Secure Kontaktsensor Doppelpack schwarz
Philips Secure Kontaktsensor Doppelpack schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114657424
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514487161
EAN/GTIN:
     8719514487161
Suchbegriffe:
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
smarthome türsicherung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Selbstklebeband
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
140 g
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
ZigBee
Produktfarbe
Schwarz
Geeignet für
Tür/Fenster
Einfach zu bedienen
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
66 g
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 73,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.