Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UISP -P-Pro Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 480 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UISP -P-Pro Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 480 W
Ubiquiti UISP -P-Pro Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 480 W
Ubiquiti UISP -P-Pro Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 480 W
Ubiquiti UISP -P-Pro Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 480 W
Ubiquiti UISP -P-Pro Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 480 W
Ubiquiti UISP -P-Pro Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 480 W
Ubiquiti UISP -P-Pro Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 480 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114640177
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UISP-P-PRO
EAN/GTIN:
     810010076328
Suchbegriffe:
Router
UPS
USV
USV Anlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
442.4 mm
Tiefe
267.5 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
4160 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC), Stahl
Steuerung
Berührung
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Status
Kompatibilität
UISP Console, UISP Router (installed with UISP Box), UISP Router Pro, UISP Switch (installed with UISP Box), UISP Switch Pro
Merkmale
Ausgangsleistung
480 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energiequelle
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 459,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,89*
€ 613,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,52*
€ 611,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,94*
€ 592,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,41*
€ 578,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,87*
€ 547,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.