Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring 8318678 Türklingel Kit Nickel, Satinierter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ring 8318678 Türklingel Kit Nickel, Satinierter Stahl
Ring 8318678 Türklingel Kit Nickel, Satinierter Stahl
Ring 8318678 Türklingel Kit Nickel, Satinierter Stahl
Ring 8318678 Türklingel Kit Nickel, Satinierter Stahl
Ring 8318678 Türklingel Kit Nickel, Satinierter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114575285
Hersteller:
     Ring
Herst.-Nr.:
     8318678
EAN/GTIN:
     840268918316
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Mit der Battery Video Doorbell Plus, einer drahtlosen Überwachungskamera mit 1536p HD-Video und Kopf-bis-Fuß-Aufnahme, kannst du von überall aus an die Tür gehen, damit du nie wieder einen Besucher oder eine Paketlieferung verpasst.

In Kombination mit einem Chime kannst du akustische Benachrichtigungen in deinem gesamten Zuhause hören, sobald jemand die Videotürklingel drückt oder eine Bewegung erfasst wird.
Weitere Informationen:
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Maximale Video-Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Horizontales Blickfeld
150 °
Vertikales Blickfeld
150 °
Nachtsicht
Ja
Unterstützte Video-Modi
1536p
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Frequenz
2400 MHz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Nickel, Satinierter Stahl
Beste Verwendung
Haus
Wetterfestigkeit
Ja
Einfache Installation
Ja
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
28 mm
Klingel-Breite
62 mm
Klingel-Tiefe
25 mm
Klingel-Höhe
77.8 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsspannung
8 - 24 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,66*
€ 245,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,52*
€ 237,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,08*
€ 228,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,70*
€ 218,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,94*
€ 193,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.