Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki DH18DPA Bohrmaschine 1080 RPM Ohne Schlüssel 2,3 kg Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki DH18DPA Bohrmaschine 1080 RPM Ohne Schlüssel 2,3 kg Schwarz, Grün
Hikoki DH18DPA Bohrmaschine 1080 RPM Ohne Schlüssel 2,3 kg Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114544693
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     DH18DPA
EAN/GTIN:
     4966376332823
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Leistungen
Spannbereich (max.)
18 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
1080 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
18 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
18 mm
Schallleistungspegel
101 dB
Schalldruckpegel
90.2 dB
Schwingungspegel (Betonbohrung)
9.9 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Breite
214 mm
Tiefe
252 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,11*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 244,23*
€ 290,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 236,59*
€ 281,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 222,64*
€ 264,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 215,11*
€ 255,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.