Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riello Net Power Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,6 kVA 360 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riello Net Power Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,6 kVA 360 W 4 AC-Ausgänge
Riello Net Power Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,6 kVA 360 W 4 AC-Ausgänge
Riello Net Power Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,6 kVA 360 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114538977
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     NPW 600
EAN/GTIN:
     8023251004384
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
287 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
4300 g
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
332 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
5600 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akkuladezeit
8 h
Automatischer Batterietest
Ja
Kaltstart
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.6 kVA
Ausgangsleistung
360 W
Wellenform
Pseudo sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Output Frequenz
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Auto-Neustart
Ja
Keine Wartung - ölungsfrei
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Sonstige Funktionen
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: riello ups, ups, ups 600va
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.