Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Game Drive Starfield SE Game Hub Externe Festplatte 8 TB Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Game Drive Starfield SE Game Hub Externe Festplatte 8 TB Rot, Weiß
Seagate Game Drive Starfield SE Game Hub Externe Festplatte 8 TB Rot, Weiß
Seagate Game Drive Starfield SE Game Hub Externe Festplatte 8 TB Rot, Weiß
Seagate Game Drive Starfield SE Game Hub Externe Festplatte 8 TB Rot, Weiß
Seagate Game Drive Starfield SE Game Hub Externe Festplatte 8 TB Rot, Weiß
Seagate Game Drive Starfield SE Game Hub Externe Festplatte 8 TB Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114224688
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STMK8000400
EAN/GTIN:
     8719706044905
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Festplatte
HDD Kapazität
8000 GB
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Bethesda Xbox Series X|S, Xbox One X, Xbox One S
Kabellänge
0.46 m
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Plug
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
236 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Paketgewicht
1642 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,03*
€ 276,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,35*
€ 272,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,12*
€ 263,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,53*
€ 256,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,71*
€ 230,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.