| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-114224687 Herst.-Nr.: STMJ5000400 EAN/GTIN: 763649181058 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Festplatte | HDD Kapazität | 5000 GB | Sonstige Funktionen | Kompatibilität | Xbox | | Kabellänge | 0.46 m | Energie | Bus-betrieben | USB | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | Micro-USB B | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Plug | Ja | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB | | Benutzerhandbuch | Ja | | Verpackungsbreite | 137.5 mm | | Verpackungstiefe | 186.5 mm | | Verpackungshöhe | 45 mm | | Paketgewicht | 392 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, Xbox Zubehör, seagate external hdd, external hdd, external hard drives hdd |
| | |
| |