Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin MW 7761 Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin MW 7761 Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl
Severin MW 7761 Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl
Severin MW 7761 Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl
Severin MW 7761 Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 800 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114124817
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     7761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Perfekt gegarte Speisen, ganz ohne Drehteller. Die Solo Mikrowelle von SEVERIN ist perfekt geeignet zum Auftauen, Erwärmen oder Garen. Die Bedienung geht einfach von der Hand, dank zwei Drehregler zur Einstellung der Leistungsstufe und Garzeit.

Innovativer Keramikboden
Der innovative Keramikboden dient für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und perfekt gegarte Speisen, ohne Drehteller.

Größere Nutzfläche
Die größere Nutzfläche eignet sich für großes Geschirr wie eckige Auflaufformen oder große Teller.

Einfache Reinigung
Mühelose und absolut unkomplizierte Reinigung. Der flache Keramikboden kann einfach mit einem Tuch gereinigt werden.

Einfache Bedienung
Zwei Drehregler zur Einstellung der Leistungsstufe und Garzeit einfache und unkomplizierte Bedienung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
395 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
11827 g
Verpackungsbreite
505 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Paketgewicht
13265 g
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Anzahl der Leistungsstufen
6
Türöffnung
Ziehen
Türanschlag
Links
Türöffnung
Seitenöffnung
Timer
Ja
Kabellänge
1 m
Kochfunktionen und -programme
Abtaufunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.