Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin MW 7772 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 28 l 900 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin MW 7772 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 28 l 900 W Silber
Severin MW 7772 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 28 l 900 W Silber
Severin MW 7772 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 28 l 900 W Silber
Severin MW 7772 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 28 l 900 W Silber
Severin MW 7772 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 28 l 900 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113495310
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     MW 7772
EAN/GTIN:
     4008146041297
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Garraum lackiert,
inkl. herausnehmbarem Drehteller.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
517 mm
Tiefe
428 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
14710 g
Verpackungsbreite
581 mm
Verpackungstiefe
463 mm
Verpackungshöhe
364 mm
Paketgewicht
16700 g
Energie
Anschlusswert
1450 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
28 l
Mikrowelle Energie
900 W
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türanschlag
Links
Türöffnung
Seitenöffnung
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
315 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
Türfarbe
Schwarz, Silber
99-Minuten-Timer
35 min
Kabellänge
1 m
Kochfunktionen und -programme
Abtaufunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,56*
€ 133,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.