Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk G-DRIVE PROJECT Externe Festplatte 6 TB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk G-DRIVE PROJECT Externe Festplatte 6 TB Grau
SanDisk G-DRIVE PROJECT Externe Festplatte 6 TB Grau
SanDisk G-DRIVE PROJECT Externe Festplatte 6 TB Grau
SanDisk G-DRIVE PROJECT Externe Festplatte 6 TB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113493684
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPHG1H-006T-MBAAD
EAN/GTIN:
     718037899329
Suchbegriffe:
680-Rundsteckverbinder
680-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 680
Serie 680 Steckverbinder
Verwalten Sie umfangreiche Projekte auf einfache Weise.
Die SanDisk Professional G-DRIVE PROJECT wurde für Macher gemacht. Übertragen, bearbeiten und archivieren Sie jeden Tag große Mengen an wertvollen Inhalten. Der Workflow ist schnell und einfach, damit Sie den Speicher intuitiv nutzen und sich voll und ganz auf die Inhalte konzentrieren können.

Hohe Kapazität und schnelle Datenübertragungen
Schnelles Backup oder Hinzufügen von Speicherplatz auf Ihrem Computer für HD-Fotos, -Videos und Audiodateien durch ultraschnelle Datenübertragungen mit bis zu 260 MB/s beim Lesen und Schreiben (18-TB- und 22-TB-Modelle) per Thunderbolt™-3-Anschluss (40 Gbit/s).

Integrierte Ultrastar-Festplatte der Enterprise-Klasse mit 7.200 U/min
Für anspruchsvolle Workloads und wichtige Inhalte können Sie sich auf die Leistung und Zuverlässigkeit der integrierten Ultrastar-Festplatte der Enterprise-Klasse mit 7.200 U/min jederzeit verlassen.

PRO-BLADE SSD-Mag-Slot
Nutzen Sie den neuen PRO-BLADE SSD-Mag-Slot für das Offloading, Kopieren oder Bearbeiten von Inhalten eines PRO-BLADE SSD-Mags mit atemberaubender Geschwindigkeit

Farbkodierte Kabelindikatoren
Die einzelnen Anschlusstypen lassen sich dank des Farbsystems von SanDisk Professional einfach identifizieren. Ihre Geräte lassen sich schnell anschließen, denn Sie müssen nur ein farblich gekennzeichnetes Kabel mit dem farblich passenden Anschluss verbinden.

Premium-Gehäuse
Das Premium-Gehäuse aus eloxiertem Aluminium der G-DRIVE PROJECT passt perfekt zu High-End-Computern und ist spürbar robust.

Kompatibel mit iPads
Die G-DRIVE PROJECT funktioniert perfekt mit kompatiblen iPads, die über einen USB-Type-C™-Anschluss verfügen, für effiziente kreative Workflows mit Ihren bevorzugten Produktions-Apps.

Anpassbare LED-Beleuchtung
Sie können bei der stromsparenden LED-Beleuchtung einfach per Knopfdruck zwischen drei Helligkeitsmodi umschalten: hell, gedimmt oder aus.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Lesegeschwindigkeit
250 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
240 MB/s
Energie
Bus-betrieben
USB
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Thunderbolt-Technologie
Ja
USB Datenübertragungsraten
10000 Mbit/s
Thunderbolt-Version
3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1670 g
Breite
133 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
51 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, Thunderbolt
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 343,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,71*
€ 475,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,52*
€ 469,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,76*
€ 440,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,66*
€ 432,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,15*
€ 408,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.