Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Game Drive Starfield SE HDD Externe Festplatte 2 TB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Game Drive Starfield SE HDD Externe Festplatte 2 TB Weiß
Seagate Game Drive Starfield SE HDD Externe Festplatte 2 TB Weiß
Seagate Game Drive Starfield SE HDD Externe Festplatte 2 TB Weiß
Seagate Game Drive Starfield SE HDD Externe Festplatte 2 TB Weiß
Seagate Game Drive Starfield SE HDD Externe Festplatte 2 TB Weiß
Seagate Game Drive Starfield SE HDD Externe Festplatte 2 TB Weiß
Seagate Game Drive Starfield SE HDD Externe Festplatte 2 TB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113480352
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STMJ2000400
EAN/GTIN:
     763649181034
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
2000 GB
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Xbox
Kabellänge
0.46 m
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
137.5 mm
Verpackungstiefe
186.5 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
392 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.