| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-113404423 Herst.-Nr.: 60.3520.53 EAN/GTIN: 4009816039965 |
| |
|
| | |
| Das raffinierte, fast schon künstlerische Design der ROKOKO Funk-Wanduhr wurde von Mosru Mohiuddin exklusiv für TFA entwickelt. Kurven und Schwünge bestimmen die Form und die Fächeroptik bietet ein reizvolles Spiel von Licht und Schatten, das je nach Farbton noch verstärkt wird und mit der Tageszeit variiert.
ROKOKO strahlt einen extravaganten Charme aus. Ohne Kitsch und übertriebenes Bling-Bling verleiht die Wanduhr den Räumen klassische Eleganz und einen edlen Charme. Deshalb passt sie als stylische Wanddekoration in ein modernes Ambiente genauso wie zum angesagten Retro-Glamour-Style.
Praktisch: Die ROKOKO Funk-Wanduhr stellt sich per Funksignal auf die richtige Zeit ein. Auch der Wechsel auf Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch. Weitere Informationen: Merkmale | Unterstützte Positionierung | Wand | | Typ | Atomic clock | | Formfaktor | Rund | | Produktfarbe | Gold | | Rahmenmaterial | Kunststoff | | Zielgruppe | Erwachsene | | Stil | Retro | | Kollektion | ROKOKO | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietyp | AA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 330 mm | | Tiefe | 330 mm | | Höhe | 50 mm | | Gewicht | 337 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |