Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend ESD310 1 TB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend ESD310 1 TB Silber
Transcend ESD310 1 TB Silber
Transcend ESD310 1 TB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113342384
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TESD310S
EAN/GTIN:
     760557863281
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Zertifizierung
RCM
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Lesegeschwindigkeit
1050 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
950 MB/s
Speichertyp
3D NAND
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-C
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
BSMI, CE, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KC
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
71.3 mm
Höhe
7.8 mm
Gewicht
11 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.