Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203MT-Z4NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S203MT-Z4NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3+N
ABB S203MT-Z4NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3+N
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113162855
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS273446R0338
EAN/GTIN:
     k.A.
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S200 MT sind speziell für das Bahnsegment geeignet und schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2, Gefahrenlevel R26/HL3 nach DIN EN 45545 und Anforderungsklasse 3 nach NF F 16-101/102 (I2-F3) sowie Kategorie 1 - Klasse A/B (montiert) nach IEC 61373. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Die reale Schaltstellungsanzeige wird über ein Sichtfenster angezeigt, auch bei blockiertem Schalthebel. Leiterquerschnitte bis zu 25 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
4 A
Nennspannung
440 V
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ Z
Anzahl der Pole
3+N
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Schutzart
III
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL 1077, CSA 22.2 No. 235
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,53*
€ 218,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,51*
€ 214,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,02*
€ 201,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,36*
€ 192,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.