Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 65UM767H Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau 380 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 65UM767H Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau 380 cd/m²
LG 65UM767H Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau 380 cd/m²
LG 65UM767H Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau 380 cd/m²
LG 65UM767H Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau 380 cd/m²
LG 65UM767H Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau 380 cd/m²
LG 65UM767H Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau 380 cd/m²
LG 65UM767H Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau 380 cd/m²
LG 65UM767H Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau 380 cd/m²
LG 65UM767H Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau 380 cd/m²
LG 65UM767H Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau 380 cd/m²
LG 65UM767H Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Blau 380 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113139330
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     65UM767H
EAN/GTIN:
     8806084637833
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
20 W
Soundmodus
AI Sound
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
RS-232C-Ports
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Smart TV
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
128 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
88 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
119 kWh
Stromverbrauch (max.)
144 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1456 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
285 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
909 mm
Gewicht (mit Ständer)
27400 g
Breite (ohne Standfuß)
1456 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
29.7 mm
Höhe (ohne Standfuß)
840 mm
Gewicht (ohne Ständer)
23600 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1600 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
970 mm
Paketgewicht
30300 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Webbrowser
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Management-Funktionen
Steuerung
Kabellos
Hotelmodus
Ja
Design
Produktfarbe
Blau
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Rahmen (Bereich)
Ja
Standfarbe
Blau
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Spiel-Funktionen
Game Optimizer
Mehrfachansicht
Ja
USB-Klonen
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmform
Flach
Helligkeit
380 cd/m²
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 764,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,38*
€ 1.044,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,16*
€ 1.034,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,78*
€ 995,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,32*
€ 963,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,32*
€ 909,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.