Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin MW 7751 Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Silber, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin MW 7751 Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Silber, Edelstahl
Severin MW 7751 Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Silber, Edelstahl
Severin MW 7751 Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Silber, Edelstahl
Severin MW 7751 Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 20 l 800 W Silber, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-113081304
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     MW 7751
EAN/GTIN:
     4008146029257
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Labor Mikrowellengerät
Microwelle
Hochwertige 2-in-1 Mikrowelle mit Grillfunktion im eleganten Edelstahl-Design. Die Mikrowelle besitzt eine Leistung von ca. 800 Watt, während der Grill ca. 1000 Watt Leistung aufweist. Dieses Gerät umfasst eine Kapazität von 20 Litern, während die Gerätemaße 45,2 x 38 x 26,2 cmbetragen. Nutzen Sie die Mikrowelle ganz einfach über die praktische Touch-Bedienung oder deaktivieren Sie die Signaltöne. Mit der Favourite-Dish-Funktion können Sie Programme und Garzeiten für bis zu drei Gerichte einspeichern, damit Ihr Lieblingsessen immer perfekt zubereitet wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
452 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
262 mm
Innenmaße (B x T x H)
295 x 290 x 180 mm
Gewicht
12300 g
Verpackungsbreite
495 mm
Verpackungstiefe
425 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
13600 g
Sonstige Funktionen
Verpackungsgewicht
13600 kg
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
425 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
851650000
Energie
Anschlusswert
800 W
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Grill-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Tasten, Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Silber, Edelstahl
Grillenergie
1000 W
Anzahl der Leistungsstufen
10
Türöffnung
Drücken & ziehen
Türanschlag
Links
Türöffnung
Seitenöffnung
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
245 mm
Innenbeleuchtung
Ja
Display-Typ
LED
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Kindersicherung
Ja
Entfernbares Grillgestell
Ja
Türfarbe
Chrom
Anzahl der Glastür Paneele
1
Türmaterial
Edelstahl
Material innen
Edelstahl
Alarm
Ja
Innenbeschichtung
Edelstahl
Uhrfunktion
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Material
Edelstahl
Drehscheibenmaterial
Glas
Zertifizierung
CE
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Kochprogramme
Fleisch, Pasta, Kartoffel
Anzahl an Kochprogrammen
10
Automatische Kochfunktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
8
Anzahl Auftauprogramme
2
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP, REACH, WEEE
Nachhaltigkeitsorganisationen
amfori BSCI
Palettenhöhe netto
1668 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.