Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GWN7002 Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GWN7002 Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet Schwarz
Grandstream Networks GWN7002 Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet Schwarz
Grandstream Networks GWN7002 Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112677091
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GWN7002
EAN/GTIN:
     6947273704430
Suchbegriffe:
Router
router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SFP-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
505 g
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, IEEE802.1Q,IEEE 802.1p, IEEE802.1x, IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x,IEEE802.3ab
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
256 MB
Zertifizierung
FCC, CE, RCM, IC, UKCA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
2
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
1 A
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Durchsatz
2.2 Gbit/s
Statische Route
Ja
Portweiterleitung
Ja
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
246 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
730 g
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec
URL-Filterung
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
50
VPN Unterstützung
SSL VPN Server / Client-to-Site • IPsec VPN Client-to-Site / Site-to-Site • PPTP VPN Server / Clien-to-Site • L2TP Client-to-Site • WireGuard (pending) • IPSec Encryption: DES, 3DES, AES • IPSec Authentication: MD5, SHA-1, SHA2-256 • IPSec Key Exchange: Main/Aggressive Mode, Pre-shared Key, DH Groups 1/2/5/14 • IPSec Protocols: ESP • IPSec NAT Traversal • SSL VPN Encryption: AES, DES • SSL Authentication: MD5, SHA-1, SHA2-256, SHA2-384, SHA2-512 • SSL VPN Certificate: RSA • PPTP Encrpytion: MPPE 40-bit, 128-bit, IPSec • PPTP/L2TP Authentication: MS-CHAPv1/2
NAT Funktionalität
30K NAT sessions
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 76,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.