Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

animonda Carny Adult Huhn + Thunfisch 85g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
animonda Carny Adult Huhn + Thunfisch 85g
animonda Carny Adult Huhn + Thunfisch 85g
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112394258
Hersteller:
     animonda
Herst.-Nr.:
     83085
EAN/GTIN:
     4017721830850
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung
Carny Adult Huhn + Thunfisch: Nassfutter aus Fleisch & Fisch im praktischen Frischebeutel Carny Adult Huhn + Thunfisch ist eine leckere Kombination aus Fleisch und Fisch – mit einem unverfälschtem Geschmack für eine ausgewogene Katzenmahlzeit. Thunfisch ist ein Gaumenschmaus für Stubentiger, leicht verdaulich und enthält wertvolle Omega-3-Fettsäuren. Praktisch: Der geflügelbasierte Carny® Frischebeutel erleichtert das Portionieren des Nassfutters. Die Rezeptur Carny Adult Huhn + Thunfisch ist genau auf die Bedürfnisse von ausgewachsenen Katzen im Alter von 1 bis 6 Jahren abgestimmt. 100 % frische, fleischliche Zutaten versorgen die Katze mit allen lebenswichtigen Nährstoffen. Fütterungsempfehlung für Katzen-Nassfutter Wieviel Nassfutter sollte eine Katze pro Tag bekommen? Hierbei sollten Alter, Gewicht und die individuelle Aktivität – z.B. Freigänger oder Wohnungskatze – mit in die Berechnung aufgenommen werden. Eine passende Fütterungsempfehlung für die Katze erstellt unsere Fachtierärztin Frau Dr. Radicke gerne. Diese Richtwerte können eine grobe Orientierung zur Futtermenge geben: wiegt eine Katze 3 kg, bekommt sie 195 g Futter täglich wenn die Katze 4 kg wiegt, erhält sie 235 g bei einem Gewicht von 5 kg, können 275 g gefüttert werden Carny - Fleischig-frisch, wie Katzen es lieben! Ausgewogene, leckere und gesunde Ernährung auf höchstem Niveau für die Katze! Carny® Adult ist die Katzenfuttermarke für ausgewachsene Katzen von 1 bis 6 Jahren, die einen unvergleichlichen Geschmack mit frischen, fleischlichen Zutaten schätzen. Außerdem versorgt Carny® Adult die ausgewachsene Katze mit allen lebenswichtigen Nährstoffen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschmack Tiernahrung
Huhn, Thunfisch
Kapazität
85 g
Haustier-Altersstufe
Adult
Katzenrasse
jede Rasse
Spendertyp
Beutel
Getreidefrei
Ja
Zuckerfrei
Ja
Ohne Soja
Ja
Ohne künstliche Farbstoffe
Ja
Tiernahrungszusammensetzung
55 % Huhn (Leber, Magen, Herz, Fleisch, Hals, Fett), 10 % Thunfisch, Calciumcarbonat, Natriumchlorid.
Fütterungshinweis
Gewicht der Katzeg pro Tag 3 kg195 g 4 kg235 g 5 kg275 g
Nährwertangaben
Protein
10.5 %
Fettgehalt
5.5 %
Rohfasern
0.3 %
Rohasche
2.4 %
Feuchtigkeitsgehalt
80 %
Tauringehalt
800 mg/kg
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.