Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex 504-947 Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1600 W 3,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex 504-947 Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1600 W 3,1 kg
Flex 504-947 Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1600 W 3,1 kg
Flex 504-947 Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1600 W 3,1 kg
Flex 504-947 Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1600 W 3,1 kg
Flex 504-947 Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1600 W 3,1 kg
Flex 504-947 Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1600 W 3,1 kg
Flex 504-947 Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1600 W 3,1 kg
Flex 504-947 Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1600 W 3,1 kg
Flex 504-947 Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1600 W 3,1 kg
Flex 504-947 Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1600 W 3,1 kg
Flex 504-947 Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1600 W 3,1 kg
Flex 504-947 Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1600 W 3,1 kg
Flex 504-947 Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1600 W 3,1 kg
Flex 504-947 Winkelschleifer 12,5 cm 7800 RPM 1600 W 3,1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112308884
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     504-947
EAN/GTIN:
     4030293230699
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Rot
Einstellbare Schutzvorrichtung
Ja
Entstaubungsanschluss
Ja
Rückschlag-Schutz
Ja
Schutz vor Neustart
Ja
Soft-Start
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1600 W
Ausgangsleistung
950 W
Kabellänge
4 m
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3100 g
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
7800 RPM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,85*
€ 581,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,56*
€ 573,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,30*
€ 526,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,93*
€ 508,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,86*
€ 494,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
359.416
ab € 138,46*
Zubehör
FLEX
406.015
ab € 139,22*
Zubehör
FLEX
414.093
ab € 50,10*
Zubehör
FLEX
420.417
ab € 67,95*
Zubehör
FLEX
504.467
ab € 24,30*
Zubehör
FLEX
504.475
ab € 63,88*
Zubehör
FLEX
498475
ab € 85,90*
Zubehör
FLEX
419400
ab € 88,33*
Zubehör
FLEX
414131
ab € 14,46*
Zubehör
FLEX
419389
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.