Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG 902 980 376 Waschmaschinenteil & Zubehör Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG 902 980 376 Waschmaschinenteil & Zubehör Sockel
AEG 902 980 376 Waschmaschinenteil & Zubehör Sockel
AEG 902 980 376 Waschmaschinenteil & Zubehör Sockel
AEG 902 980 376 Waschmaschinenteil & Zubehör Sockel
AEG 902 980 376 Waschmaschinenteil & Zubehör Sockel
AEG 902 980 376 Waschmaschinenteil & Zubehör Sockel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112243980
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 980 376
EAN/GTIN:
     7332543985074
Suchbegriffe:
Sockel Waschmaschine
sockel waschmaschine aeg
sockel waschmaschine
Der Unterbausockel erleichtert das Wäschewaschen, indem er deine Waschmaschine oder deinen Wäschetrockner anhebt und so das Be- und Entladen deiner Wäsche erleichtert. Geeignet für AEG Modelle der Serien 7000-9000.

KOMFORTABLERE ARBEITSHÖHE: FÜR BEQUEMERES BE- UND ENTLADEN DEINER WASCHMASCHINE
Mit dem Unterbausockel steht deine Waschmaschine bis zu 30 cm höher - für rückenschonendes Be-, Um- und Entladen deiner Wäsche.

SOCKEL-SCHUBLADE: PLATZSPARENDE UND ÜBERSICHTLICHE AUFBEWAHRUNG
Der Sockel bietet eine Plattform für deine Geräte zur Wäschepflege und die Schublade lässt sich dank praktischer Unterteilungen und Fächer übersichtlich organisieren - für eine geordnete Aufbewahrung von Waschmittel und Zubehör.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sockel
Markenkompatibilität
Universal
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
645 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
665 mm
Paketgewicht
22000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
608 mm
Höhe
605 mm
Gewicht
20000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,89*
€ 335,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,98*
€ 334,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,74*
€ 319,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,49*
€ 308,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,73*
€ 280,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.