Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki DH36DPE W2Z Bohrhammer 4300 RPM SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki DH36DPE W2Z Bohrhammer 4300 RPM SDS Plus
Hikoki DH36DPE W2Z Bohrhammer 4300 RPM SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112226176
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     DH36DPE W2Z
EAN/GTIN:
     4966376334896
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
28 mm
Nenndrehzahl (max.)
4300 RPM
Aufprallenergie (max.)
3.2 J
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
32 mm
Schwingungspegel (Hammerbohren)
12.2 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Hammerbohren)
1.5 m/s²
Schallleistungspegel
102 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Rücklauf
Ja
Stop Drehfunktion
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Überladungsverschluss
Ja
Rückschlag-Schutz
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3100 g
Breite
368 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,79*
€ 463,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,47*
€ 461,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,63*
€ 423,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,57*
€ 402,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,59*
€ 386,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.