Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22625 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22625 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:7
Amewi 22625 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:7
Amewi 22625 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:7
Amewi 22625 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:7
Amewi 22625 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:7
Amewi 22625 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:7
Amewi 22625 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:7
Amewi 22625 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:7
Amewi 22625 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:7
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112218912
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22625
EAN/GTIN:
     4260768517325
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Als ARTR-Version für 8S LiPos (2x 4S 14,8V) ausgelegt ist, bringt dieser 4WD-Monstertruck im Maßstab 1:7 extreme Geschwindigkeiten von 95+km/h auf den Asphalt. Speed und Kraft werden bei diesem Giganten in der Pro-Variante effizient kombiniert: Zu den Ausstattungsmerkmalen zählen beispielsweise ein Hobbywing EzRun MAX6 160A 8S ESC, 4292 Brushless Motor mit 1450kv sowie ein 35kg Lenkservo mit Metallgetriebe und Stahlantriebswellen. Die helle LED-
Beleuchtung ermöglicht heiße Offroad-Action auch bei Dunkelheit - und macht den Mammoth Extreme zusätzlich zu einem Hingucker.
Extremer Highspeed: Durch den 88-Antrieb kann richtig Gummi gegeben und auf über 95km/h beschleunigt werden. Die übergroßen Monstertruck-Reifen sorgen dabei für brachialen Vortrieb auf jedem Untergrund. Ein massives Mitteldifferential ermöglicht die optimale Kraftverteilung an beide Achsen. Dank der großen Bodenfreiheit gibt es kaum Hindernisse, die dieser Koloss nicht bewältigen kann. Wer ordentlich Gas geben und gleichzeitig nie die Balance verlieren möchte, findet an diesem AMXRacer seine wahre Freude.
Langlebiges Vergnügen: Alle wichtigen Komponenten wie Hauptzahnrad, Differentiale und Antriebsstrang sind aus Stahl gefertigt. Um auch härteren Belastungsproben standzuhalten, werden Motor und Regler aktiv mit Lüftern gekühlt.
CNC-gefrästen Aluminium-Dämpferbrücken und massive einstellbare Oldruck-Stoßdämpfer schlucken jeden Schlag während der Fahrt. Eine 5mm Aluminium Chassisplatte sorgt für hohe Verwindungssteifigkeit, die gerade bei Einsätzen im unebenen Gelände zur Geltung kommt.
Sicheres Handling: Dank modernem 2,4GHz Sender mit Dual-Rate-Funktion lassen sich die Maximalausschläge von Lenkung und Gas so einstellen, dass auch bei diesen Höchstgeschwindigkeiten noch feinfühliges Steuern möglich ist. Sogar die Richtungen sind dabei getrennt regelbar. Mit dem AMXRacing Mammoth Extreme Monstertruck kommt jeder auf seine Kosten, der sportlich-kraftvollen Fahrspaß liebt.

Hobbywing EzRun MAX6 160A 8S ESC: Für extreme Geschwindigkeiten bis zu 95+km/h (an 8S)
Massives Mitteldifferential: Für optimale Kraftverteilung an beide Achsen
Bodenplatte aus 5mm CNC-Aluminium: Für höhere Verwindungssteifigkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Monstertruck
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:7
Bauart
Fast-fertig-zum-Start (ARTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Blau, Violett
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Antriebstyp
Allradantrieb
Maximum Geschwindigkeit
95 km/h
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
150 m
Gehäusematerial
Aluminium
Lichteffekte
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Integrierter Servo
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Anzahl der Batterien (Sender)
4
Batteriereichweite
15 min
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
12000 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
700 mm
Radabstand
430 mm
Abstand
90 mm
Vorderreifendurchmesser
188 mm
Hinterreifendurchmesser
188 mm
Breite
510 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
8000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 702,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,98*
€ 953,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,83*
€ 939,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,18*
€ 899,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,29*
€ 872,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,21*
€ 835,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.