| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-112136432 Herst.-Nr.: 62099 EAN/GTIN: 4002051620998 |
| |
|
| | |
| So spielerisch kann Elektronik sein! Mit dem Easy-Stecksystem bauen Kinder zwischen 8 und 12 Jahren eigene Mini-Games aus Schaltkreisen. Von witzigen Rätsel-Spielen bis zu Konzentrations-Knobeleien bieten die über 80 Experimente viel Abwechslung und immer neue Herausforderungen. Besondere Highlights: Dank Mikrocontroller und Leuchtanzeige kommt richtige Arcade-Atmosphäre auf. Einfach die Bauteile auf die Basis stecken, Schaltkreise erstellen und loslegen – selbst gebaut ist doppelt so lustig! \r Die ausführliche Anleitung führt mit Bildern durch die Experimente und erklärt jedes Bauteil, sodass im Handumdrehen auch selbst ausgedachte Schaltkreise gebaut werden können. Das KOSMOS Stecksystem in diesem Experimentierkasten ist mit anderen Kästen der Easy-Reihe kombinierbar – für unendlich viel Elektronik-Spaß! Achtung: Dieses Spielzeug ist ausschließlich für den Gebrauch durch Kinder ab dem Alter von 8 Jahren bestimmt, da elektrische Komponenten zugänglich sind. Anweisungen für Eltern oder Betreuungspersonen sind enthalten und müssen befolgt werden. Verpackung und Anleitung aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthalten.\r Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können. Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | | Batterien erforderlich | Ja | Sicherheitswarnung | Die Aufsicht durch einen Erwachsenen wird empfohlen | Ja | | Sicherheitswarnung | Not suitable for children under 3 years of age | Gewicht und Abmessungen | Breite | 330 mm | | Tiefe | 223 mm | | Höhe | 68 mm | Merkmale | Themenwelt | Strom | | Produkttyp | Elektrisches Set | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 12 Jahr(e) | | Lichteffekte | Ja | | Mit Ton | Ja | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlene Nutzung | Innen & Außen | Lern- und Übungsfähigkeiten | Lernthemen | Ingenieurswesen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |