Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 5555921000 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 Schuko 3 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 5555921000 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 Schuko 3 6 m
Lapp 5555921000 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 Schuko 3 6 m
Lapp 5555921000 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 Schuko 3 6 m
Lapp 5555921000 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 Schuko 3 6 m
Lapp 5555921000 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 Schuko 3 6 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112122154
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     5555921000
EAN/GTIN:
     4056158850871
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Mobile Ladestation Basic Typ 2 - CEE (bis 22 kW)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Anschluss 1
Typ 2
Anschluss 2
Schuko
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
6 m
Gewicht
2650 g
Energie
Anzahl der Phasen
3
Maximale Betriebsleistung (einphasig)
22 kW
Maximaler Betriebsstrom pro Phase
32 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,92*
€ 548,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,06*
€ 534,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,43*
€ 508,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,96*
€ 494,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,23*
€ 463,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.