Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-82131 Bohrhammer 1300 W SDS Max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-82131 Bohrhammer 1300 W SDS Max
Yato YT-82131 Bohrhammer 1300 W SDS Max
Yato YT-82131 Bohrhammer 1300 W SDS Max
Yato YT-82131 Bohrhammer 1300 W SDS Max
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111815438
Hersteller:
     Yato
Herst.-Nr.:
     YT-82131
EAN/GTIN:
     5906083057601
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
50 mm
Aufprallenergie (max.)
20 J
Schlagzahl (min.)
300 IPM
Schlagzahl (max.)
450 IPM
Bohrdurchmesser in Beton mit Kernbohrer (max.)
150 mm
Schallleistungspegel
106 dB
Schalldruckpegel
95 dB
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Max
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9700 g
Weitere Suchbegriffe: elektro bohrhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,82*
€ 287,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,67*
€ 285,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,44*
€ 274,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,31*
€ 255,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,31*
€ 235,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.